300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706

300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706
300XG スコーピオン MD SHIMANO(シマノ) 29080706

スコーピオン MD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29080706品番300XG
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。

仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ハンドル長さ(mm)45ギヤ比7.9自重(g)320商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする