商品レビューを投稿する内容量1個仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):69、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1注文コード29080785品番151DH
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
エサもルアーもフォールで誘え。フォールレバー搭載のシマノ最軽量モデル。
バルケッタFカスタムは上位機種バルケッタプレミアムからHAGANEボディやXプロテクトなどコアなフィーチャーを受け継ぎながら、素材、パーツ等を見直すことで30g以上の軽量化を果たしたフォールレバー搭載の最軽量モデル。
スローフォールが有効な釣り全般をカバーしますが、特にギア比8.1のDHXGモデルはメタルスッテに好適。DHモデルはギア比6.9のダブルハンドで、鯛ラバなどテクニカル系の釣りに。
ノーマルモデルはギヤ比6.9のシングルハンドでヒラメやライトジギングなどパワー系の釣りにマッチします。