6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065

6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065
6000PG STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ) 29081065

STRADIC SW ストラディックSW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/ストローク(mm):57.5/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.33-240/0.37-190/0.405-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):83、ベアリング数BB/ローラー:6/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B注文コード29081065品番6000PG
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。

仕様スプール径/ストローク(mm):57.5/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.33-240/0.37-190/0.405-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):83、ベアリング数BB/ローラー:6/1、夢屋ハンドルノブタイプ:Bハンドル長さ(mm)60ギヤ比4.6自重(g)440最大ドラグ(kg)12(実用ドラグ:7)糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240/5-190/6-160、PE:2-440/3-300/4-210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする