C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187

C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187
C3000HG ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ) 29081187

ULTEGRA アルテグラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1注文コード29081187品番C3000HG
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)225最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする