C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379

C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379
C3000SDH VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 29081379

VANFORD ヴァンフォード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):78、ベアリング数BB/ローラー:9/1注文コード29081379品番C3000SDH
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ!
グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
エギンガーの熱い要望に応え、ノーマルギア比・ダブルハンドル標準装備のエギング対応モデルです。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):78、ベアリング数BB/ローラー:9/1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比5.3自重(g)180最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする