宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
土間Bikkiシダ毛替え刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(mm)
1200
注文コード
29081677
品番
DOMASID1200K
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
土間Bikkiシダ毛用の替え刷毛です!
シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。
3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途
大きな土間の刷毛引き作業に
毛丈(mm)
130
材質(毛)
シダ
行数
3行
サイズ(mm)
1200