画像準備中

覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29081860 品番 LN9-238
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

視界制御機能(可視領域60°)。
見やすい明るさと鮮明な画面。
紫外線は99%カット。
ブルーライトカット率40%。
光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード。
取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用

対応機種Looknon-N9 紫外線防御率(%)99 対応インチサイズ23.8(16:9) のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする