大型液晶TV用保護フィルター(覗き見防止タイプ)LN-N8TV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29082000 品番 LNW-40N8TVF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ブルーライト28%以上カット。
覗き見防止機能(可視領域60°)。
透明樹脂ストッパーで取付簡単。
モニターの形状により取付られない場合があります。

用途ベゼルレス用 付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個 対応機種大型液晶TV用 対応インチサイズ40(16:9) のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする