曜日別特売
LNW-60N8TVF 大型液晶TV用保護フィルター(覗き見防止タイプ)LN-N8TV 光興業 29082088

大型液晶TV用保護フィルター(覗き見防止タイプ)LN-N8TV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対応インチサイズ60(16:9)
内容量1個注文コード29082088品番LNW-60N8TVF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ブルーライト28%以上カット。
覗き見防止機能(可視領域60°)。
透明樹脂ストッパーで取付簡単。
モニターの形状により取付られない場合があります。

用途
ベゼルレス用
付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個対応機種大型液晶TV用対応インチサイズ60(16:9)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする