商品写真1
玄々化学工業
玄々化学工業の 接着剤
玄々化学工業の 紫外線硬化
玄々化学工業の 工業用
UVLED Flash Light
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29083610
品番
16-7206
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)
180
出力(W)
20
ピーク波長(nm)
395
寸法(Φ×mm)
36×140
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
LED
ハイパフォーマンスUV-A
バッテリー容量(mAh)
2600
危険物の類別
非危険物
防水性
IPX4
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
紫外線を目や皮膚などの一部に向けた向けて照射しない。