たてとい 角丸チーズふた付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード29083646 品番MQC6313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 用途パナソニック雨とい S30適合純正部品です 仕様落とし口:PC30/S30/たてとい60 接続たてとい直結 枝管角度(度)91〜95 枝管60/VU50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29083646 MQC6313 30823083 MQC6313 たてとい 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック) たてとい 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする