Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
たてとい 角丸チーズふた付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
29083664
品番
MQZ6313
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
オークブラウン
用途
パナソニック雨とい S30適合純正部品です
仕様
落とし口:PC30/S30/たてとい60
接続
たてとい直結
枝管角度(度)
91〜95
枝管
60/VU50