KVR-33-JP 六角軸ビニールホルソー JAPPY 29083908

KVR-33-JP 六角軸ビニールホルソー JAPPY 29083908
KVR-33-JP 六角軸ビニールホルソー JAPPY 29083908
KVR-33-JP 六角軸ビニールホルソー JAPPY 29083908
KVR-33-JP 六角軸ビニールホルソー JAPPY 29083908

六角軸ビニールホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)33
内容量1本注文コード29083908品番KVR-33-JP
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
切断面の仕上がりが綺麗
使いやすい六角軸を採用
塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!

材質S45C質量(g)116シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)33刃厚(mm)1.5チャック寸法(mm)六角軸(対辺6.35)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする