JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの その他結束バンド
銅バインド線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
29084249
品番
BCV-JP 1.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質
芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
質量(kg)
5.7
色
被覆:黒
長さ(m)
300
芯線径(Φ)
1.5mm
引張強度(N/mm
2
)
300以下
被覆外径(mm)
2.3
特性
柔軟
被覆厚さ(mm)
0.4