フレアエイド

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード29084285 品番JP920FA
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます
少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍

材質(ボトル)ポリ容器 淡黄褐色透明液 質量(g)66 使用温度(℃)-40〜200(冷媒配管使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116 主成分ポリエステルポリオール 保管温湿度範囲80%RH以下 粘度(Pa・s)30〜50 保管温度(℃)-5〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29084285
2025-09-15
用途:
配管再利用の為使用しました
有限会社オートサービスコンノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配管再利用の為使用しました、漏れ等ありません。今は気温が高い等昔とは違うため。密着を高めるのみ新品時でも使用してみます。

2024-11-29
用途:
エアコンのガス配管の接続部に使用しようと思います。

まだエアコンのガス配管の作業に入っていないので、使用はしていませんが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする