LED高気密ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)5.5 注文コード29084337 品番JBK7300W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は光源色・消費電力など21種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです

仕様(その他仕様)Φ100/白熱球60W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型 幅(mm)145 高さ(mm)97 奥行(mm)136 消費電力(W)5.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする