JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6.8
注文コード
29084346
品番
JBK7201W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
光源色・消費電力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
仕様
(その他仕様)Φ100/白熱球100W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型
幅(mm)
114
高さ(mm)
79
奥行(mm)
114
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.2
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
750