LED高気密ダウンライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29084407 品番 JBK7205W27
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです

仕様(その他仕様)Φ125/白熱球100W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型 幅(mm)157 高さ(mm)83 奥行(mm)155 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする