JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29084416
品番
JBK7205W50
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
仕様
(その他仕様)Φ125/白熱球100W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型
幅(mm)
157
高さ(mm)
83
奥行(mm)
155
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.7
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
95
定格光束(Lm)
835