JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29084450
品番
JBK7207W27
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
仕様
(その他仕様)Φ150/白熱球100W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型
幅(mm)
181
高さ(mm)
91
奥行(mm)
182
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.9
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
775