JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ブラケットライト
LED防雨防湿型ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29084504
品番
JBK52652
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様
(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応
幅(mm)
120
色
白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)
高さ(mm)
120
奥行(mm)
122
消費電力(W)
4.5
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
光束(Lm)
(定格)390
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
390
取付面位置
直付・壁付両用
調光の可否
×