JAPPY
JAPPYの 空調配管工具
JAPPYの 真空ポンプ
JAPPYの 真空ポンプ(ツーステージ)
デジタル式真空ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29084678
品番
VA2-50S-JP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます
真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能
デジタル表示のため加圧しても壊れない
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結、結露不可)
電源
コイン式電池CR2032×2個
表示方式
4桁LCDデジタル表示
精度(%)
±5
連続使用時間(時間)
200
機能
オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式
デジタル
測定圧力
-0.1〜5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)
58(ブーツ装着時)
接続ねじ呼び径
5/16フレア