DINレール・専用金具

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード29084696 品番IODA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能

材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)7.5 質量(g)178 板厚(mm)1.5 用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 表面処理白色アルマイト処理 主な用途端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
注意
※1個〜3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
弊社の設備に使います。
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途:
ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

対象商品:
01464636
2024-02-05
用途:
制御盤配線

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
制御板内の部品取り付けに使用
製造業

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

対象商品:
01464627
2022-10-14
用途:
コントロールボックスの製作時に使用しています

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

対象商品:
01464636
2022-01-29
用途:
機械の制御作成
建設業・工事業

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

対象商品:
01464627
2022-03-04
用途:
基盤への装着
製造業

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

対象商品:
01464627
2020-12-19
用途:
DIN機器の取付
有限会社平井電設 様

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする