端子部

IPSパネル搭載フルHD液晶モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29086060 品番F3LV24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。
付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。
DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。

付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(kg)モニター:2.99、スタンド:1.6 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大15、待機時0.5以内 電源12V3A 表面処理ノングレア(非光沢) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニターのみ:540×320×50、スタンド込:540×362〜507×189 機能ブルーライト軽減、フリッカーレス インターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャック コントラスト比1000:1 解像度1920(RGB)×1080/92PPI 視野角左右178°/上下178° VESAマウント(mm)100×100(サイズM4/穴深さ5.5mm) 接続端子HDMI(Ver1.4)×2/DP×1/Φ3.5mmヘッドフォンジャック 画面サイズ23.8インチ 高さ調整範囲(mm)362〜507 RoHS指令(10物質対応)対応 発色約16.7M(8bit) 信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1 バックライトLED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC) 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)15〜30 オーディオ3Wスピーカー×2 角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする