付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
質量(kg)モニター:4.12、スタンド:1.61
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大17、待機時0.5以内
電源12V3.5A
表面処理ノングレア(非光沢)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニターのみ:612×361×50、スタンド込:612×377〜524×189
機能ブルーライト軽減、フリッカーレス
インターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャック
コントラスト比1000:1
解像度1920(RGB)×1080/81PPI
視野角左右178°/上下178°
VESAマウント(mm)100×100(サイズM4/穴深さ5.5mm)
接続端子HDMI(Ver1.4)×2/DP×1/Φ3.5mmヘッドフォンジャック
画面サイズ27インチ
高さ調整範囲(mm)377〜524
RoHS指令(10物質対応)対応
発色約16.7M(8bit)
信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1
バックライトLED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC)
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)15〜30
オーディオ3Wスピーカー×2
角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°