本体

AR80FHP30SV7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086096 AR80FHP30SV7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086096 AR80FHP30SV7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086096

インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 29086096 品番 AR80FHP30SV7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCD-Rです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。本商品Photo-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます) レーベル面色ホワイト 印刷25-70mm 録音時間(分)79.57 入数30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする