本体

MUR80FP50SV1 音楽用CD-R 80分 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム) 29086148 MUR80FP50SV1 音楽用CD-R 80分 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム) 29086148

音楽用CD-R 80分 スピンドルケース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 29086148 品番 MUR80FP50SV1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。
48倍速対応で高速書き込みできます。

用途音楽用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-48倍速 レーベル面色ホワイト 録音時間(分)79.57 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
音楽CDの編集等に使用
個人 様 (教育・研究機関)

メーカーも信頼できるし、100枚でこの値段、大変満足しています。

2024-12-03
用途:
音楽録音のリュプリケート。
STUDIO T.tutti 様

100枚入り2パックを購入し書き込みしましたが2パックとも使用できませんでした。(MITSUBIHI CHEMICAL MEDIAの記載がありません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする