本体
Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
29086157
品番
SR80FHP50SV7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途
データ用CD
本体質量(g)
15.2
記録方式
1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×1.2
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
印刷
25-70mm
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
ケース
スピンドルケース
容量(MB)
700