本体

1回録画用BD-R 50GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 29086245 品番 VBR260RP10V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。
50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。
1回録画用です。

本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケース5mmケース 容量(GB)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする