MTシリーズ3製品の集合写真
短時間で搬出可能本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。抜群の使いやすさMT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。環境に優しく安全phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。NETIS登録製品
水槽掃除の際に発生する汚泥の処理を天日乾燥によって行っていました。2~3か月に1回程度の作業ですが、天気予報を見て晴れの続く日程を探したり、汚泥を入れる囲いをコンクリート土間に砂で作ったり、大変な思いをして作業していました。高含水泥土改良剤(MT-2)を使ったところ驚くほど汚泥が固くなり、大変早く仕事が終わりました。金額もそこそこしますが、手間を考えればもっと早く使えばよかったです。