MTシリーズ3製品の集合写真

MT-3 海水泥土対応型 高含水泥土改良剤 森環境技術研究所 29086525 MT-3 海水泥土対応型 高含水泥土改良剤 森環境技術研究所 29086525 MT-3 海水泥土対応型 高含水泥土改良剤 森環境技術研究所 29086525

高含水泥土改良剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18kg) 注文コード 29086525 品番 MT-3 海水泥土対応型
販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

短時間で搬出可能
本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。
抜群の使いやすさ
MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。
環境に優しく安全
phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。
NETIS登録製品

用途港湾浚渫土・海水を含む各種泥土 仕様(泥土改良後)泥土中の水分を吸収かつ粘性を向上し、モチモチとした性状に改良 タイプMT-3 海水泥土対応型 対応海水を含んだ各種泥土に対応 添加量(泥土m3/):約1〜5(kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高含水泥土改良剤MTシリーズ実演動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29086516
2024-07-29
用途:
汚泥の処理

水槽掃除の際に発生する汚泥の処理を天日乾燥によって行っていました。
2〜3か月に1回程度の作業ですが、天気予報を見て晴れの続く日程を探したり、汚泥を入れる囲いをコンクリート土間に砂で作ったり、大変な思いをして作業していました。
高含水泥土改良剤(MT-2)を使ったところ驚くほど汚泥が固くなり、大変早く仕事が終わりました。
金額もそこそこしますが、手間を考えればもっと早く使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする