イージーナンバーロック プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29086638 品番 0933-03117
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。
暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。
子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。
ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!

幅(mm)ツル部内径:18.7 寸法(mm)40 高さ(mm)ツル部内径:30 材質(本体)真鍮 タイプ4段ダイヤル式 本体厚さ(mm)13 全長×全幅W(mm)本体:89×39 ロックダイヤル式 材質(ツル)ステンレス ツル径(Φmm)6.3
注意
※番号は予め30mmは【000】、40mmは【0000】にセットしてあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする