用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など
仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付
セット内容ジャケットのみ
色ロイヤルブルー
サイズBL
質量(g)450(Lサイズ)
混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)
胸廻(cm)92〜104
機能防水・透湿
材質(裏)ナイロントリコット
適応身長(cm)170〜180
耐水圧(mmH2O)20000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10000