用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など
仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付
セット内容パンツのみ
色ロイヤルブルー
サイズM
質量(g)350(Lサイズ)
混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)
股下(cm)77
胸廻(cm)71〜83
機能防水・透湿
材質(裏)ナイロントリコット
適応身長(cm)160〜170
耐水圧(mmH2O)20000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10000