サンプル画像

AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29086805 品番 AP950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
股上には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
カーゴポケットを採用し、収納性をUPしています(防水ではありません)パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様です。

用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など 仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付 セット内容パンツのみ ロイヤルブルー サイズ3L 質量(g)350(Lサイズ) 混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング) 股下(cm)86 胸廻(cm)83〜95 機能防水・透湿 材質(裏)ナイロントリコット 適応身長(cm)175〜185 耐水圧(mmH2O)20000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※ジャケット別売 【AP1900 フルハーネス対応レインジャケット】と組み合わせればレインスーツとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする