PHPM12-20 パイプホルダ マグネット付 ラクテム 29086857 PHPM12-20 パイプホルダ マグネット付 ラクテム 29086857 PHPM12-20 パイプホルダ マグネット付 ラクテム 29086857 PHPM12-20 パイプホルダ マグネット付 ラクテム 29086857

パイプホルダ マグネット付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29086857 品番 PHPM12-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。

用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。 材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当 寸法L1(mm)22 吸着力(N)69 寸法D(mm)20 寸法X(mm)34 寸法L2(mm)29 寸法T(mm)7 寸法Y(mm)12 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。
※付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
※着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする