岩崎製作所
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29087094
品番
04MKT40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
用途
消防/防災/放水/排水/整備
材質
アルミ
口径(Φmm)
吐水口(吐水側)13
口径(A)
吐水口(根元側)40
筒先
(呼び径)40A
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。