【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29087146 品番04MKTL40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。

用途消防/防災/放水/排水/整備 材質アルミ 口径(Φmm)吐水口(吐水側)13 口径(A)吐水口(根元側)40 筒先(呼び径)40A
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする