曜日別特売
04MKTL6519A 【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 岩崎製作所 29087164

04MKTL6519A 【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 岩崎製作所 29087164
04MKTL6519A 【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 岩崎製作所 29087164

【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード29087164品番04MKTL6519A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。

用途
消防/防災/放水/排水/整備
材質アルミ口径(Φmm)吐水口(吐水側)19口径(A)吐水口(根元側)65筒先(呼び径)65A
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする