曜日別特売
04YMK65A-2 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所 29087259

04YMK65A-2 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所 29087259
04YMK65A-2 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所 29087259
04YMK65A-2 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所 29087259

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)23注文コード29087259品番04YMK65A-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。

用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)23
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする