【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40 呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13 注文コード29087277 品番05YP-MK-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転
手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用
プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。

用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40 筒先(呼び径)40A 呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする