IDEAL(ホースバンド)
IDEAL(ホースバンド)の ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)の ネジ式
IDEAL ホースバンド (鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29087338
品番
W1-25 (鉄) 0X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途
ホース等のバンド。
材質
軟鋼、亜鉛メッキ
バンド幅(mm)
12
推奨トルク(N・m)
5.0+0.5
締付範囲(mm)
16(最小)、25(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。