IDEAL ホースバンド (鉄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29087365 品番 W1-40 (鉄) 1X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。

用途ホース等のバンド。 材質軟鋼、亜鉛メッキ バンド幅(mm)12 推奨トルク(N・m)5.0+0.5 締付範囲(mm)25(最小)、40(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする