曜日別特売
W4-12 (SUS) 000 IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド) 29087435

W4-12 (SUS) 000 IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド) 29087435
W4-12 (SUS) 000 IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド) 29087435

IDEAL ホースバンド (SUS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)8(最小)、12(最大)
バンド幅(mm)9
内容量1個注文コード29087435品番W4-12 (SUS) 000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。

用途
ホース等のバンド。
材質SUS304バンド幅(mm)9推奨トルク(N・m)5.0+0.5締付範囲(mm)8(最小)、12(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする