IDEAL ホースバンド (SUS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29087444 品番 W4-16 (SUS) M00
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) アウトレット
¥529299

バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。

用途ホース等のバンド。 材質SUS304 バンド幅(mm)9 推奨トルク(N・m)5.0+0.5 締付範囲(mm)10(最小)、16(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする