カラーリング赤
I・Field(アイ・フィールド)
スウィングスイベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
赤
赤
青
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29087600
品番
SOH-RR621H-C-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
用途
エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)
色
赤
取付
ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ
材質(本体)
鉄材
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
エアー(エアー配管・エアー工具用)
注意
※ 流体継手以外の用途にご使用にならないで下さい。
※ 適用流体以外の使用はおやめ下さい。適用流体とは「空気」
※ 火器や引火性のガスのある場所でご使用にならないでください。
※ 最高使用圧力「1.5Mpa(15kgf/cm2)」を超えてのご使用はおやめ下さい。
※ 使用温度範囲外でのご使用はおやめ下さい。使用範囲「-20℃~60℃」
※ 衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※ 金属粉・砂塵等が混入する場所でのご使用はおやめ下さい。破損・作動不良の原因となります。
※ 本製品を分解・改造しないで下さい。
※ 人為的な衝撃や引っ張りを加えないでください。
※ 管用テーパーネジのオネジにはシール材を使用し取り付けて下さい。
※ ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損の原因となります。最大締め付けトルク値は「14N・m」
※ ご使用になる前にコンプレッサー・エアー工具・ソケットの注意をよく読み正しく安全にご使用ください。
※ 作業中は保護メガネを着用してください。
商品説明動画
I.Field スイベルジョイント・エアツール用
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった