カラーリング緑

スウィングスイベル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29087618 品番 SOH-RR621H-C-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能

用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型) 取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ 材質(本体)鉄材 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
注意
※ 流体継手以外の用途にご使用にならないで下さい。
※ 適用流体以外の使用はおやめ下さい。適用流体とは「空気」
※ 火器や引火性のガスのある場所でご使用にならないでください。
※ 最高使用圧力「1.5Mpa(15kgf/cm2)」を超えてのご使用はおやめ下さい。
※ 使用温度範囲外でのご使用はおやめ下さい。使用範囲「-20℃〜60℃」
※ 衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※ 金属粉・砂塵等が混入する場所でのご使用はおやめ下さい。破損・作動不良の原因となります。
※ 本製品を分解・改造しないで下さい。
※ 人為的な衝撃や引っ張りを加えないでください。
※ 管用テーパーネジのオネジにはシール材を使用し取り付けて下さい。
※ ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損の原因となります。最大締め付けトルク値は「14N・m」
※ ご使用になる前にコンプレッサー・エアー工具・ソケットの注意をよく読み正しく安全にご使用ください。
※ 作業中は保護メガネを着用してください。

商品説明動画

I.Field スイベルジョイント・エアツール用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする