リーフライト替球

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29088117 品番 LDA-30-DG-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

LEDリーフライト30W用の替球です。
SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。 適合30W用 消費電力(W)30 口金E26 全光束(Lm)3300 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする