SK11
SK11の 作業灯
SK11の 投光器
SK11の クリップ式投光器
リーフライト替球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29088126
品番
LDA-50-DG-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
LEDリーフライト30W用の替球です。
SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途
LED交換球。
適合
50W用
消費電力(W)
50
口金
E26
全光束(Lm)
5500
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED