曜日別特売
FND 10t×6.5m マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライ 29089157

マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)6.5幅(mm)80注文コード29089157品番FND 10t×6.5m
参考基準価格(税別)¥144,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い

長さ(m)6.5幅(mm)80形状エンドレス形厚さ(mm)25ベルト幅(mm)80使用荷重(t)10(最大)全長(m)6.5質量(kg/m)1.8最大使用荷重(t)10
注意
※白芯が見えたら使用ストップ。
※角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
※熱いものには使えません。
※酸洗いなどには使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする